Beli lighting tower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)
    Mulai

    Rp189.999.900

    YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)
    atribut:
    • Output Rating (kVA): 4.2
    • Frequency/Rotation (Hz/rpm): 50/3000
    • Tire Size: 10\" x 3.5\" Heavy Duty Type
    • Light Tower Handling: Easy Hand Operated Winch With Safety Brake
    • Mast Tower: 5-Section Telescopic Mast up to 5.5m
    • Air Intake System: Natural Aspiration
    • Bore (mm) x Stroke (mm): 86 x 75
    • Dimensions (mm): 2000x1250x2300
    • Engine Model: L100N5
    • Floodlight: 4 x 400 W LED Light 40k lm equals to 4x1000 Metal Halide IP65 LED
    • Fuel: Diesel Fuel ASTM 2D
    • Fuel Tank Capacity (L): 20
    • No. of Cylinders: 1
    • Piston Displacement (cm³): 435
    • Standard Tower Height (mm): 5500
    • Type Of Combustion Chamber: Direct Injection
  2. EVERYDAY Light Tower
    Mulai

    Rp71.999.900

    EVERYDAY Light Tower
    Deskripsi:
    Light Tower ZM-22 adalah mesin yang digunakan sebagai alat bantu penerangan, dilengkapi generator Honda EL6500CX sebagai penyuplai listrik dengan rated power 5 kW. Biasa digunakan di pertambangan, konstruksi gedung, pembuatan jalan, dan lain lain. Operator hanya perlu memasang kaki kaki pada ZM-22 lalu menghidupkan generator. ZM-22 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik.
    atribut:
    • Anti-Wind Capacity: < 6
    • Slope (°): 10
  3. TSUZUMI Generator Tower Light
    Mulai

    Rp47.999.900

    TSUZUMI Generator Tower Light
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. FIRMAN Light Tower
    Mulai

    Rp52.999.900

    FIRMAN Light Tower
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
  5. FURD Trailer Light Tower
    Mulai

    Rp69.999.900

    FURD Trailer Light Tower
    atribut:
    • Lamp (pcs): 4
  6. Aipower Light Tower
    Mulai

    Rp23.999.900

    Aipower Light Tower
    atribut:
    • Accesories: Lamp Holder, Rubber Wheel, Trolley, Pole/Tiang
  7. TIGON Telescopic Mobile Light Tower
    Mulai

    Rp34.999.900

    TIGON Telescopic Mobile Light Tower
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Standard: ISO9001:2015
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: Air cooled, 4-Stroke, Diesel engine
    • Rated Power (kW): 5
    • Elevating Height (cm): 470
    • Elevating Model: Manual
    • Headlight: Metal Halide Lamp
    • Lame Frame Extension (mm): 1700-4800
    • Lifting method: Hand Lift
    • Lighthouse Operation: Three section lift bar
    • Tilt: <10
    • Wind Resistance (°): <6
  8. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  9. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  10. Autonics Tower Lights LED Type PTE Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Autonics Tower Lights LED Type PTE Series
    Deskripsi:
    PTE series tower lights combine the latest LED technology with UL safety technology. With a new concept and innovative design, PTE series tower lights are ideal for factory automation and many applications.
    atribut:
    • Cable Spesification: UL1007/22AWG
    • Connection Type: Lead wire connection
    • Humidity Level: 45-85%RH
    • Installation Direction: Upward only
    • Certification: CE
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
  11. TIGON Mobile Light Tower
    Mulai

    Rp33.999.900

    TIGON Mobile Light Tower
    Deskripsi:
    Wind Resistance:
    atribut:
    • Type: Brush, Single-Phase, AVR
    • Frequency (Hz): 60
    • Rated Current (A): 50–200
    • Luminous Flux (Lm): 80000
    • Air Tank Capacity (L): 18
    • Electrode Diameter (mm): 1.6–5.0
    • Max. Height of Mast (mm): 4500
    • Maximum AC Output (kW/kVA): 5.0/5.5
    • Maximum PSI: 115
    • No. Load Voltage (V): 60 – 80
    • PSI@40 (CFM): 5.2
    • PSI@90 (CFM): 4.2
    • Power Lamp (W): 100 x 4
    • Rated AC Voltage Compressor (V): 220
    • Rated AC Voltage Generator (V): 120/240
    • Rise Time (s): 30
    • Type of Lights: LED
    • Welding Current (%): 50
    • Working Frequency (Hz): 60
  12. DV LED Tower Light
    Mulai

    Rp209.900

    DV LED Tower Light
    Deskripsi:
    Warning Light. Anti Shatter Cap.
    atribut:
    • Lamp: LED
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Cap Size (mm): 70
  13. WERMA Tower Light Assembly
    Mulai

    Rp4.199.900

    WERMA Tower Light Assembly
    Deskripsi:
    Easy to mount, these tower lights can be used to indicate the status of a machine or process.
    atribut:
    • Lens Design: Cylinder
    • Sounder Included: No
  14. Aivolt Light Tower
    Mulai

    Rp209.999.900

    Aivolt Light Tower
    atribut:
    • Category: Tripod Light
    • Lamp Type: 360 Rotation Lamp
    • Light (lm): 5000-27000
    • Voltage (V/Ah): 18/6
    • Wheel Type: Wheeld Platform
Daftar Harga lighting tower Terbaru October 2026
YAMAGEN LED Lighting Tower (Lampu Menara)Rp189.999.900
EVERYDAY Light TowerRp71.999.900
TSUZUMI Generator Tower LightRp47.999.900
FIRMAN Light TowerRp52.999.900
FURD Trailer Light TowerRp69.999.900
ASHCROFT Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp369.900
Aipower Light TowerRp23.999.900
TIGON Telescopic Light TowerRp36.999.900
TIGON Telescopic Mobile Light TowerRp34.999.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)